3 Pânze de ferăstrău cu clichet ″bază metalică″ 51/ 1,2 mm

Cod articol: 623965000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 623965000
EAN / GTIN 4007430408747
Număr producător 623965000
L-Număr L01750 1972
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Rezultate bune de tăiere cu o durată de viață bună a sculei

Caracteristică:

  • Versiune: Frezat / ondulat
  • Grosime: 1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 118 A.
  • Material: HSS
  • Adecvarea materialului: Foi de oțel de 1-3 mm / metale neferoase
  • Lungime utilă: 51 mm
  • Descrierea produsului: Rezultate bune de tăiere cu o bună durată de viață a sculei
  • Unitate de vânzare: 3
  • pas dinte: 1,2 mm