Disc de șlefuire cu lamelă 125 mm P 80, N-ZK

Cod articol: 623197000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 623197000
EAN / GTIN 4007430087768
Număr producător 623197000
L-Număr L01760 101682
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivite pentru rectificarea grosieră și intermediară în întregul sector metalurgic, oțel inoxidabil, oțel, fontă și tablă de oțel
  • Calitate ″Novoflex″: clasa entry-level puternică
  • Performanță de rectificare uniformă ridicată
  • Rectificare la rece
  • Grad de rectificare uniformă; rectificare confortabilă cu vibrații doar foarte reduse
  • Cel mai potrivit pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s
  • Design oblic: unghi de atac 7-9°.

Caracteristică:

  • Design: Oblic
  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 80
  • Max. Turație: 12200 rpm