Cheie tubulară cu mâner tip T Haptoprene® din 2 componente, lungimea tijei 200 mm, Deschiderea cheii: 7mm

Cod articol: 622552 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
601 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 7 mm
Lungime L 30 mm
⌀ pe partea de antrenare 10,9 mm
Lungimea totală 262 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Chei tubulare

Identificare și clasificare

Cod articol 622552 7
EAN / GTIN 4067263012672
Număr producător 622552 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap hexagonal adânc de cheie, prelucrat îngrijit.
Mâner ergonomic tip T, cu suprafaţă aderentă din Haptoprene® şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din oţel crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată.