Disc diamantat pentru asfalt FSL 1000x4,7x35 mm PREMIUM

Cod articol.: 620555
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Identificare și clasificare

Cod articol 620555
EAN / GTIN 9009016205554
Număr producător 620555
L-Număr L50140 101464
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Mașini de până la 25 kW / agregate moi până la foarte dure. Detalii: Sudate cu laser până la un diametru de 600 mm. Cu segmente de protecție împotriva uzurii premature a butucului în zona de îmbinare (efect de subcotare). Inelul de reducere 35-25,4 mm este furnizat cu pânze de ferăstrău cu alezaj de 35 mm. Potrivit pentru reabilitarea suprafețelor asfaltate ale drumurilor, pentru lucrări de instalare (cabluri, conducte etc.) și pentru îndepărtarea suprafețelor asfaltate deteriorate cu o grosime de până la 50 cm. Uneltele se caracterizează printr-o avans de tăiere extrem de rapid, o durată de viață foarte lungă și o presiune de tăiere redusă, care protejează mașina.

Caracteristică:

  • Formă: C1S DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Adecvarea materialului: Asfalt
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 4,7 - 9 X 7 X M174 X 25,4 X 7M174
  • Dimensiune (D x D x H): 1000 x 4,7 x 35 mm
  • Diametru: 1000 mm
  • Grosime: 4,7 mm
  • Orificiu: 35 mm
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă, durată lungă de viață
  • Segmente de protecție unghiulare

Material:

  • Asfalt

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele