GRIP 4004Y IC5010 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrare externă, internă și axială

Cod articol: 6200424
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6200424
EAN / GTIN 7291075028973
Număr producător 6200424
L-Număr L23940 437

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrare externă, internă și axială

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 19.6 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Numărul de dinţi: 2

Produse potrivite