HFPR 3003 IC830 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială

Cod articol: 6200356
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6200356
EAN / GTIN 7291075034424
Număr producător 6200356
L-Număr L23940 67

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 51.5 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25.6 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.3 mm
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de strunjire axială (fft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite