Șurubelniță electrică 1/4″ hexagonală 3/8″.

Cod articol: 6199570
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 6199570
EAN / GTIN 4010886619957
Număr producător 6199570
L-Număr L60160 6371
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată conform DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
Oțel, șlefuit

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 23,0 mm
  • Inserție Ø 1: 15,0 mm
  • Ø de inserție 2: 13,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 4,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 23 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 3/8″
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite