Tijă cu cap de de 1/4″ femelă TORX T30

Cod articol: 6191240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 6191240
EAN / GTIN 4010886619124
Număr producător 6191240
L-Număr L60160 1173
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilei
Acționare manuală, zimțată pentru o prindere ușoară
Cromată
Cu știft presat, fosfatat

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T30
  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 5,52 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Lungime de inserție: 37,0 mm
  • Ø de inserție Acționare: 12 mm
  • Lățimea totală [mm]: 12 mm
  • Înălțime totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 38 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Dimensiunea șurubului: M6 - M7
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 15,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu