Clește de sertizare PEW 9 pentru conectori plat neizolați 0,1 - 2,5 mm²

Cod articol: 619 045 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 619 045 3
EAN / GTIN 4049002026065
Număr producător 619 045 3
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Gama optimizată de clești pentru profesioniștii în instalații
  • Forță mare de sertizare datorită transmisiei eficiente a pârghiei
  • garantează conexiuni electrice optime, fără lipire
  • Finalizarea forțată a procesului de sertizare pentru un rezultat fiabil (cu deblocare de urgență)
  • Presiunea de sertizare este reglată cu precizie (calibrată) din fabrică, reglabilă
  • Construcție compactă și ușoară

Caracteristică:

  • Greutate: 520g
  • Lungime: 215 mm
  • Execuție: brunat
  • Capacitate (mm²): 0,1 - 0,25 / 0,5 - 1 / 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 mm²
  • conector: Conectori plat neizolați
  • Număr de cuiburi de sertizare: 4