Clește de sertizare PEW 9 pentru conectori neizolați 0,25 - 2,5 mm²

Cod articol: 619 020 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 619 020 3
EAN / GTIN 4049002026034
Număr producător 619 020 3
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Gama optimizată de clești pentru profesioniștii în instalații
  • Forță mare de sertizare datorită transmisiei eficiente a pârghiei
  • garantează conexiuni electrice optime, fără lipire
  • Finalizarea forțată a procesului de sertizare pentru un rezultat fiabil (cu deblocare de urgență)
  • Presiunea de sertizare este reglată cu precizie (calibrată) din fabrică, reglabilă
  • Construcție compactă și ușoară

Caracteristică:

  • Greutate: 520g
  • Lungime: 215 mm
  • Execuție: brunat
  • Capacitate (mm²): 0,25 - 0,75 / 1 - 1,5 / 2,5 mm²
  • conector: conectori neizolați
  • Număr de cuiburi de sertizare: 3

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături