Clește de sertizare PEW 8 pentru conectori coaxiali 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Cod articol: 618 100 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 618 100 3
EAN / GTIN 4049002006722
Număr producător 618 100 3
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • clești completi mici și manevrabili, cu cap de sertizare înclinat la 20°
  • Construcție compactă, greutate redusă
  • Presiunea de sertizare este reglată cu precizie (calibrată) din fabrică, reglabilă
  • Finalizarea forțată a procesului de sertizare pentru un rezultat fiabil (cu deblocare de urgență)
  • Contacte disponibile pentru aplicații speciale
  • deosebit de potrivit pentru secțiuni transversale mici de sertizare

Caracteristică:

  • Greutate: 420g
  • Lungime: 195 mm
  • Execuție: brunat
  • conector: Conector coaxial
  • Număr de cuiburi de sertizare: 3