Cheie inelară dublă, dreaptă, Deschiderea cheii: 12X13mm

Cod articol: 617600 12X13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 12 mm
Deschiderea cheii 2 13 mm
Lungime cheie L 150 mm
⌀ maxim inel D1 max 19 mm
⌀ maxim inel D2 max 21 mm
Înălţime maximă inel h1 max 6,8 mm
Poziţie inel 0 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat (protejat împotriva exfolierii)
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 617600 12X13
EAN / GTIN 4018754021260
Număr producător 41051213
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
STAHLWILLE − Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Inele subţiri, plate, pentru utilizare în spaţiile cele mai înguste. Cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.