Flexiamant super 125x2,5x22,23 piatră, TF 41

Cod articol: 616733000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 616733000
EAN / GTIN 4007430403063
Număr producător 616733000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc universal pentru prelucrarea pietrei naturale și artificiale
  • Durețe: medie
  • Performanță ridicată de tăiere cu durată de viață lungă
  • Viteză maximă de lucru 80 m/s.

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: C 30-S.