10 discuri de tăiere-SP 125x1,0x22,23-100 ani

Cod articol: 616399000
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 616399000
EAN / GTIN 4061792258174
Număr producător 616399000
L-Număr L01750 1784
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc universal pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile/inoxice
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună a sculei
  • Consum redus de material, economie de energie, sarcină redusă a mașinii

Caracteristică:

  • Greutate brută: 2.000 kg
  • Diametru x grosime x diametru interior: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Viteza maximă: 13200 rpm
  • Clasa de calitate: A 60 R
  • Versiune: dreaptă
.