Flexiarapid SUPER 125x1,2x22.23 INOX, TF 41

Cod articol: 616234000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
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
Cod articol 616234000
EAN / GTIN 4061792252844
Număr producător 616234000
L-Număr L01760 101917
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

Discul super-subțire, de înaltă performanță, special conceput pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
Cea mai înaltă performanță de tăiere, cu o durată de viață foarte lungă, datorită utilizării corunelor speciale
Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Pentru toate oțelurile inoxidabile și rezistente la acid (V2A, Nirosta, INOX), oțeluri cu arc, oțeluri de scule
Poate fi utilizat în construcția vehiculului, construcția rezervorului, construcția caroseriei, construcția dulapului de comandă etc
Discuri de tăiere pentru tăiere cu zgomot redus, fără bavuri și precizie
Duritate: tare
Viteză maximă de lucru 80 m/s.