Flexiarapid 125x1,2x22.23 INOX, TF 41

Cod articol: 616232000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
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
Cod articol 616232000
EAN / GTIN 4061792252820
Număr producător 616232000
L-Număr L01760 101920
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

Disc subțire, de înaltă performanță, special conceput pentru materiale din oțel inoxidabil, cu pereți subțiri, cum ar fi țevi, foi, profile, fire
Duritate: tare
Performanță de tăiere foarte ridicată, cu o durată lungă de viață datorită utilizării corunelor speciale
Consum redus de material, economie de energie, sarcină redusă a utilajului
Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Viteză maximă de lucru 80 m/s.
O grosime de 60-R la 1 mm; O grosime de 46-R la 1,6 mm; O grosime de 30-R la 1,9 mm