Flexiamant 180x3,0x22,23 din oțel, TF 41

Cod articol: 616123000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 616123000
EAN / GTIN 4007430400178
Număr producător 616123000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc universal pentru prelucrarea metalelor
  • Durețe: medie
  • Performanță de tăiere ridicată cu durată de viață lungă a sculei
  • Performanță de tăiere și durată de viață a sculei echilibrate
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 180 x 3 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 8500 rpm
  • Clasa de calitate: A 30-R.