Clește de sertizare PEW 6 pentru Molex - Mini-Fit, cu contact

Cod articol: 616 026 3 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 616 026 3 1
EAN / GTIN 4049002095375
Număr producător 616 026 3 1
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Dezvoltat pentru conectori de dimensiuni reduse
  • Presiunea de sertizare reglată cu precizie în fabrică (calibrată)
  • Finalizarea forțată a procesului de sertizare pentru un rezultat fiabil (cu deblocare de urgență)
  • Contacte din metal pentru poziționarea exactă a conectorului și a cablului
  • Construcție mică și compactă

Caracteristică:

  • Greutate: 358g
  • Lungime: 190 mm
  • Execuție: brunat
  • Capacitate (AWG): 16 / 18 / 24 - 20
  • conector: Molex – Mini-Fit
  • Număr de cuiburi de sertizare: 3