Clește de sertizare PEW 6 pentru TE - Micro Timer, cu contact

Cod articol: 616 003 3 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 616 003 3 1
EAN / GTIN 4049002025945
Număr producător 616 003 3 1
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Dezvoltat pentru conectori de dimensiuni reduse
  • Presiunea de sertizare reglată cu precizie în fabrică (calibrată)
  • Finalizarea forțată a procesului de sertizare pentru un rezultat fiabil (cu deblocare de urgență)
  • Contacte din metal pentru poziționarea exactă a conectorului și a cablului
  • Construcție mică și compactă

Caracteristică:

  • Greutate: 363g
  • Lungime: 190 mm
  • Execuție: brunat
  • Capacitate (mm²): 0,2 - 0,5 / 0,35 - 0,75 / 0,5 - 1 mm²
  • conector: TE – Micro Timer
  • Număr de cuiburi de sertizare: 3