Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 21X24mm

Cod articol: 615950 21X24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 21 mm
Deschiderea cheii 2 24 mm
Lungime cheie L 325 mm
⌀ maxim inel D1 max 32 mm
⌀ maxim inel D2 max 35 mm
Suprafaţă cromată
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 615950 21X24
EAN / GTIN 4045197331328
Număr producător 615950 21X24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.