SCD 062-024-080 AP3N IC908 Burghie din carbură DIN 3567 fără alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 6154739
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 6154739
EAN / GTIN 7291075370249
Număr producător 6154739
L-Număr L24240 122

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură DIN 3567 fără alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 6.2 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 6.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 34 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 79 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 24 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate