{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de chei | 10 | |
| Deschiderea cheii | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
| Unghi prindere | 5 grad | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat mat | |
| Ambalaj | Husă pliabilă | |
| Dimensiuni deschidere chei | metric | |
| Cu cap pivotant | nu | |
| Clichet reversibil | nu | |
| Tip produs | Cheie reglabilă |
| Cod articol | 614810 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197160355 | |
| Număr producător | 614810 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |