Chei combinate, inch, cromată, Deschiderea cheii: 1/4inch

Cod articol: 613970 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1/4 inch
Lungime cheie L 101 mm
Înălţime maximă cioc h1 4 mm
Înălţime maximă inel h2 max 6 mm
Poziţie inel 15 grad
Suprafaţă cromată
Dimensiuni deschidere chei inch
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 613970 1/4
EAN / GTIN 4045197550033
Număr producător 613970 1/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.