Bloc de calibrare, metric, certificat JCSS ISO, clasa 1, ceramică, 1,44 mm

Cod articol: 613604-036
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
Cod articol 613604-036
EAN / GTIN 4946368320779
Număr producător 613604-036
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest bloc de calibrare clasa 1 cu certificat JCSS vă oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste blocuri de calibru sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Blocurile de calibru CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a carburii. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza schimbărilor de temperatură / li>. nemagnetice: pulberile (cum ar fi boabele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă ca zăpada. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la blocurile de oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

  • Tip de certificat: Certificat JCSS
  • Precizie: DIN EN ISO 3650
  • Clasa: 1
  • Lungime
    [mm]: 01:44:00
  • Material: Ceramică
  • Inch/Metric: Metric

Livrat: Inclusiv cutie și extensii 10, 20, 30 (2 buc.), 100 mm, punct de contact 21JAA224.
Masa: 340
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură