Cală plan-paralelă, metric, certificat de testare, ISO, clasa 0, ceramică, 1,33 mm

Cod articol: 613593-021
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
Dim. nominală 1,33 mm
Clasa de toleranţă 0
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 613593-021
EAN / GTIN 4946368317960
Număr producător 613593-021
L-Număr L40010 8114
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Această cală clasa 0 cu certificat de inspecţie din fabrică vă oferă următoarele avantaje: datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a oţelului călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetiăc: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj vizibil clar: marcaj negru pe o suprafață albă. Fără modificări dimensionale în timp Aderă la calele din oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor: 9,5 mm
Inch-Metric: Metric
Livrat: Inclusiv adaptor AC, mâner de ridicare a axului
Masa: 290
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură