Bloc de calibrare, metric, certificat JCSS ISO, clasa 0, ceramică, 1,27 mm

Cod articol: 613587-026
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
Cod articol 613587-026
EAN / GTIN 4946368316482
Număr producător 613587-026
L-Număr L40010 14327
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest bloc de calibrare clasa 0 cu certificat JCSS vă oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste blocuri de calibru sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Blocurile de calibru CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a carburii. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza schimbărilor de temperatură / li>. nemagnetice: pulberile (cum ar fi boabele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: Urme negre pe o suprafață albă ca zăpada. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la blocurile de oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Afișaj: LCD, înălțime caractere 11 mm, rotativ 330°.
Inch-Metric: Inch/Metric
Livrat: Inclusiv 1 baterie
Masa: 170
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură