Cală plan-paralelă, metric, certificat de inspecție, ISO, clasa 1, ceramică, 1,24 mm

Cod articol: 613584-031
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
Dim. nominală 1,24 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 613584-031
EAN / GTIN 4946368315751
Număr producător 613584-031
L-Număr L40010 8415
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Această cală plan-paralelă de clasă 1 cu certificat de inspecţie oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele plan-paralele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a oţelului călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetic: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la calele plan-paralele din oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Livrat: Inclusiv 1 baterie
Masa: 170
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură