Cală plan-paralelă, metric, certificat JCSS, ISO, clasa 0, ceramică, 1,6 mm

Cod articol: 613516-026
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
Dim. nominală 1,6 mm
Clasa de toleranţă 0
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 613516-026
EAN / GTIN 4946368304779
Număr producător 613516-026
L-Număr L40010 15746
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Cală plan-paralelă de ceramică, de grad 0, cu certificat de JCSS: foarte rezistentă la uzură și la coroziune. Calele CERA prezintă o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cele din oțel și de trei ori mai mare decât cea a blocurilor din metal dur. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza schimbărilor de temperatură. Nu sunt magnetice: pulberile (cum ar fi pilitura de fier) nu vor adera la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă. Schimbări dimensionale sunt puţin probabile în timp. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură