• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cheie fixă, Deschiderea cheii: 36mm

Cod articol.: 613400 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 36 mm
Standard DIN 133
Lungime cheie L 220 mm
Grosime cap h max 20 mm
Poziţie cioc 15 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel special
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 613400 36
EAN / GTIN 4021176855146
Număr producător 613400 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă rezistentă, forjată în matriţă. Deschidere cu toleranţă strânsă a cheii, poziţia fălcii la 15°.

Standard:

DIN 133

Material:

Oţel special, suprafaţă neagră.