WPB 36-18 LTX BL 24-230 Polizor unghiular cu acumulator

Cod articol: 613103810
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
Număr de acumulatoare incluse 4
Capacitate acumulator 8 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 613103810
EAN / GTIN 4061792208988
Număr producător 613103810
L-Număr L01750 1722
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular cu acumulator mare și puternic (Ø 230 mm) pentru tăiere și degroșare puternică, independent de rețeaua electrică
  • Compatibilitate 100% cu clasa de 18 volți: Funcționare puternică de 36 volți cu două pachete de acumulatori de 18 volți de la Metabo
  • Gama largă de aplicații datorită adâncimii de tăiere extrem de mari de 77 mm
  • Universal Metabo Brushless- încapsulat. motor cu protecție optimă împotriva prafului pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă
  • Interuptor al omului mort pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Sistemul de frânare rapidă pentru protecție maximă a utilizatorului oprește discul în câteva secunde după oprire
  • Metabo Quick pentru schimbarea discului fără scule cu ajutorul piuliței cu eliberare rapidă
  • Flanşă de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixată fără răsucire
  • Mâner principal rotativ: siguranță ridicată și o manevrare mai bună la tăiere
  • Mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT) pentru amortizarea vibrațiilor în vederea protejării sănătății
  • Mânerul suplimentar poate fi montat în trei poziții
  • Cuptor de siguranță electronic: Reduce reculul atunci când discul se blochează - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Protecție electronică la suprasarcină, protecție la pornire și repornire soft
  • Baterie LiHD pentru performanțe maxime, timp de funcționare și durată de viață extrem de lungi
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Inclusivitatea livrării
  • Flanşă de protecție, flanșă de susținere, piuliță de prindere rapidă, mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT), 4 pachete de baterii LiHD (18 V/8,0 Ah), încărcător rapid ASC 145 Duo ″AIR COOLED″, carcasă de plastic.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 4 x 8 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Greutate cu acumulator: 6.5 kg
  • Greutate fără acumulator: 4.6 kg
  • Circumferința mânerului: 140 mm
  • Viteza fără sarcină: 6600 /min
  • Max. Adâncimea de tăiere: 77 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 9.8 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 94 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 102 dB(A)
  • Ø disc: 230 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 3.8 m/s²
  • Firul axului: M 14

Descărcări și documente

Produse potrivite