Cheie pentru conducte de frână ∙ deschisă

Cod articol: 612N-11
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 612N-11
EAN / GTIN 4000896129133
Număr producător 612N-11
L-Număr L60140 1392
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îmbinările filetate ale conductelor de frână (Lățime cheie 11 mm) la axele față și spate
  • Varianta călită
  • Formă dreaptă pentru acționarea îmbinării filetate a conductelor / furtunurilor de frână de la axa față
  • Forma angulară permite o acţionare sigură a îmbinării filetate a conductei de frână de la cilindrul de frână al roţii de pe muchia care înconjoară placa de ancorare
  • Fără alunecare
  • Fantă dreaptă / cu hexagon
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 11 mm
  • Dimensiuni / lungime: 177.7 mm
  • Greutate netă (kg): 0.09 kg