Mâner de ferăstrău metalic izolat. b. 1000 V

Cod articol: 6120060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ferăstrău cu coardă

Identificare și clasificare

Cod articol 6120060
EAN / GTIN 4010886612002
Număr producător 6120060
L-Număr L60160 728
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru pânze de ferăstrău cu pini 148 mm
Potrivit până la 1000 V

Caracteristică:

  • Lungimea lamei: 148 mm
  • potrivit pentru: Pânze de ferăstrău cu știfturi 148 mm
  • Lungime totală [mm]: 265 mm
  • Material mâner: izolată până la 1000 V
  • 1000 V izolat: da
  • Pânza de ferăstrău poate fi utilizată pe ambele părți: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu