Cheie inelară cu două capete ∙ deschisă

Cod articol: 612-13X15
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 612-13X15
EAN / GTIN 4000896025121
Număr producător 612-13X15
L-Număr L60140 109
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru îmbinări filetate de țevi, piulițe și șuruburi olandeze
  • Capete curbate la 15°
  • Deschidere fălci 15° crestate
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
Indicație: pentru lucrările la conductele de frână consultați HAZET 612N
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 13 x 15 mm
  • Dimensiuni / lungime: 182 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg
În afara seriei DIN