Cheie inelară cu două capete ∙ deschisă

Cod articol: 612-10X11
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 612-10X11
EAN / GTIN 4000896025091
Număr producător 612-10X11
L-Număr L60140 11
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru îmbinări filetate de țevi, piulițe și șuruburi olandeze
  • Capete curbate la 15°
  • Deschidere fălci 15° crestate
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
Indicație: pentru lucrările la conductele de frână consultați HAZET 612N
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 10 x 11 mm
  • Dimensiuni / lungime: 147 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg
Cu hexagon