Bloc de calibrare, metric, certificat JCSS, ISO, clasa 0, oțel, 0,61 mm

Cod articol: 611902-026
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 611902-026
Număr producător 611902-026
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

  • Acest cală plan-paralelă clasa 0 cu certificat JCSS vă oferă următoarele beneficii: Datorită materialului ceramic, aceste dimensiuni finale sunt foarte rezistente la uzură și la coroziune.
  • Dimensiunile finale CERA au de zece ori rezistența la abraziune a oțelului și de trei ori rezistența carburei.
  • Oțelul și ceramica au coeficienți similari de expansiune care reduc erorile de măsurare care apar din cauza modificărilor de temperatură.
  • Nemagnetic: Pulberea (cum ar fi grânele de fier) nu aderă la suprafețe.
  • marcaj clar vizibil: Caractere negre pe o suprafață albă ca zăpada.
  • Practic fără schimbări dimensionale în timp.
  • Aderă la dimensiunile de capăt de oțel.
  • Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

  • Lungime: 0,61 mm
  • Precizie: DIN EN ISO 3650
  • Set de livrare: Într-un tampon de spumă
  • Inch/Metric: Metric
  • Material: Oţel