Cheie fixă dublă, Deschideri: 6X7mm

Cod articol: 610600 6X7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.921 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 6 mm
Deschiderea cheii 2 7 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 120 mm
Lăţime maximă cioc b1 16 mm
Lăţime maximă cioc b2 18 mm
Înălţime maximă cioc h 4 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 610600 6X7
EAN / GTIN 4062406220167
Număr producător 610600 6X7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă profilată optimizată pentru aderenţă deosebită şi lucru ergonomic. Durabilitate deosebit de mare şi capacitate de încărcare extremă.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat rezistent la exfoliere.