Cheie fixă dublă, inch, Tip: 16

Cod articol: 610120 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 3110; ISO 3318
Deschiderea cheii 1 11/16 inch
Deschiderea cheii 2 13/16 inch
Lungime cheie L 235 mm
Lăţime maximă cioc b1 40 mm
Lăţime maximă cioc b2 47 mm
Înălţime maximă cioc h 7,3 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Dimensiuni deschidere chei inch
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 610120 16
EAN / GTIN 4018754019823
Număr producător 40433842
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.