SECUNORM 610 XDR cuțit DE siguranță CU HOLSTER cu LAMĂ TRAPEZOIDALĂ 160099, 1 bucăți

Cod articol: 610102.09
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
Cod articol 610102.09
EAN / GTIN 4002632804670
Număr producător 610102.09
L-Număr L60170 100401
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

Deschizător de pungi și husă. Două lucruri care își au locul împreună.
SECUNORM 610 XDR este primul deschizător de saci universal care taie eficient ȘI în siguranță. Îl puteți folosi pentru a deschide saci de orice tip și grosime. Indiferent ce se află în interiorul sacului. Pentru că „XDR” înseamnă eXtra Dirt Resistant. HOLSTER 610 XDR este completarea perfectă a cuțitului de siguranță SECUNORM 610 XDR - și, ca și acesta din urmă, este ușor de curățat și detectabil la metale. Cumpărați ambele ca set. În acest fel aveți SECUNORM 610 XDR depozitat în siguranță și întotdeauna la îndemână.
    Material de bază:
    Aluminiu, plastic detectabil de metale
    Protecție împotriva murdăriei
    Designul deschis al SECUNORM 610 XDR are mai multe avantaje: Praful și alte particule nu rămân captive, elementele mobile rămân întotdeauna mobile. Aceasta înseamnă: pârghia și funcția de retragere a lamei chiar și în cele mai nefavorabile condiții.

    Lamă din oțel inoxidabil

    TRAPEZKLINGE NO. 160099 este recomandată pentru saci de film și hârtie cu un singur strat. Chiar mai mult: Chiar și materialele mai ferme, cu rezistență crescută la tăiere, pot fi tăiate rapid și în siguranță. Lama poate fi utilizată în 2 moduri.

    Atașare flexibilă

    Atașați HOLSTER 610 XDR la curea sau la buzunarul pantalonilor folosind clema. Sau utilizați suportul opțional pentru a-l monta la locul dvs. de muncă. Deoarece holsterul și cuțitul au ochiuri, acestea pot fi, de asemenea, conectate în siguranță.

    Mod ergonomic de lucru

    Puteți purta HOLSTER 610 XDR pe partea dreaptă sau stângă a corpului. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți cuțitul cu capul orientat în jos. Unghiul husei este reglabil pentru a face manipularea cât mai ușoară și confortabilă.

    Detectabil cu metal

    În sectoarele sensibile, cum ar fi industria alimentară, este esențial să se evite orice risc de contaminare. Prin urmare, plasticul cuțitului și al husei este detectabil la metale. Ambele produse sunt, de asemenea, ușor de curățat.

Caracteristică:

  • Denumirea produsului: SECUNORM
  • Mâner: Levier
  • Manevrare: pentru dreptaci și stângaci
  • Tehnologie de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologie de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare pentru transport: da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomic
  • Adâncimea de tăiere (rezumată): 18 mm
  • Adâncimea de tăiere (max): 18
  • Adâncimea de tăiere (max) (unitate): mm
  • Principalele materiale de tăiere
    • Mărfuri împachetate
    • Carton: până la 3 straturi
    • Carton: până la 2 straturi
    • Carton: 1 straturi
    • Folii de împachetare, întindere și contracție
    • Chingi de plastic
    • Spumă, polistiren
    • Pâslă
    • Țesătură nețesută
    • Bandă adezivă
    • Textil
    • Folii și benzi de hârtie
    • Folie laminată
    • Folie laminată
    • Sfoară, cordon
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai înaltă protecție la abraziune
  • Suport/ ochelar: da
  • Scriber pentru bandă adezivă: nu
  • Material de bază
    • Aluminiu
    • Plastic detectabil cu metale
  • Softgrip: nu
  • Detectabil cu metal: da
  • Lamă montată: 160099,70
  • Lamă opțională
    • 60099,70
    • 160060,62
    • 60095,70
    • 98,70
  • Lamă montată Forma lamei (cuțit): Lamă trapezoidală
  • Lamă montată Margini de tăiere (cuțit): Utilizabil de 2 ori
  • Lamă montată inoxidabilă (cuțit): da
  • Lame de rezervă în mâner: nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: da
  • Schimbare lamă blocabilă: nu
  • Posibil ca obiect promoțional: nu
  • Marca GS (text): Testat TÜV/VPA