Cheie fixă dublă, Deschideri: 22X24mm

Cod articol: 610100 22X24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 22 mm
Deschiderea cheii 2 24 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 250 mm
Lăţime maximă cioc b1 49 mm
Lăţime maximă cioc b2 53 mm
Înălţime maximă cioc h 8 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 610100 22X24
EAN / GTIN 4018754017980
Număr producător 40032224
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.