Cheie combinată UD-Profil 7/8″.

Cod articol: 6100110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6100110
EAN / GTIN 4010886610015
Număr producător 6100110
L-Număr L60160 3977
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
Oțel cu crom vanadiu 31CrV3, Cromată
Ferăcută cu grijă și finisată profesional
Fălcile subțiri și pereții înguste ai fălcilor fac cheia cu totul mai ușoară
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Apărare sigură datorită tijei goale - foarte ergonomică și practică
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Concepută pentru utilizare universală
Calitate industrială de calitate superioară pentru utilizare continuă și dură.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 47 mm
  • Înălțime totală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 262 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 32,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 48 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 13 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 7,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul inelului: 15°
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 7/8″