Cutie cu sortiment pentru capete izolate pentru fire 0,5 - 16 mm² cu 707 040 + 610 185 3

Cod articol: 610 921
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 610 921
EAN / GTIN 4049002144080
Număr producător 610 921
L-Număr L70060 101009
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Cutie din plastic cu capac transparent, echipată cu: Clește de dezizolare MultiStrip®, clește de sertizare pentru capete de cablu, capete de cablu izolate
  • Toate seturile conțin următoarele capete de cablu: 0,5 / 0,75 mm² - 150 bucăți, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 bucăți, 6,0 / 10,0 mm² - 50 bucăți
  • Seturile 610 921 / 610 922 / 610 923 conțin în plus capete de cablu 16,0 mm2 – 50 bucăți

Caracteristică:

  • Greutate: 1150g
  • Lungime: 350 mm
  • Lăţime: 160 mm
  • Înălţime: 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite