Clește de sertizare pentru capete de cablu PEW 8.184 pentru 0,08 - 10,0 mm², brunat

Cod articol: 610 184 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 610 184 3
EAN / GTIN 4049002104244
Număr producător 610 184 3
L-Număr L70040 312
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru presarea manșoanelor izolate și neizolate pentru capete de conducte conform DIN 46 228
  • Reglare automată la dimensiunea dorită a manșonului de capăt al firului
  • Introducerea laterală a manșoanelor de capăt ale firelor în sculă
  • Amplificarea forței prin transmisia pârghiei pentru o muncă fără efort
  • Presiunea de sertizare este reglată cu precizie (calibrată) din fabrică
  • calitate constantă a sertizării datorită finalizării forțate a procesului de sertizare (deblocabil)
  • profil de sertizare pătrat cu 4 suprafețe de sertizare profilate
  • Finisaj brunat
  • Oțel pentru arcuri, tratat special
  • mânere ergonomice 2K

Caracteristică:

  • Greutate: 410g
  • Lungime: 180 mm
  • Execuție: brunat
  • Număr de cuiburi de sertizare: 1
  • Capace pentru capete de cablu (mm²): 0,08 - 10 mm²
  • Capace pentru capete de cablu (AWG): 28 - 8
  • Manșoane cu două fire (mm²): 0,25 - 6 mm²
  • Manșoane cu două capete (AWG): 22 - 8
  • Suprafețe de sertizare: 4 suprafețe de sertizare profilate
  • Introducerea contactelor: Introducere laterală

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă