Platforma de extensie

Cod articol: 60951
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 60951
EAN / GTIN 4031405609518
Număr producător 060951
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Acoperirea grătarului cu o consolă de atașare
  • Balustrade pe o parte frontală incl Conectori balustradă
  • Platformele de expansiune pot fi fixate împreună după cum doriți
  • Sarcină pe suprafață: 4,0 kN/m²
  • Sarcină simplă: 2,0 kN

Caracteristică:

  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Lățime platformă: 1000 mm
  • Lungime platformă: 1000 mm
  • Tip produs: 1000x1000

Descărcări și documente

Produse potrivite