Cheie dublă cu capătul deschis mică de 12 mm

Cod articol.: 6095010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6095010
EAN / GTIN 4010886609507
Număr producător 6095010
L-Număr L60160 2115
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu lățimi de cheie egale
Positie de gură 15° și 75°
Oțel vanadium 31CrV3, capete rectificate cu precizie, cromate.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 115,2 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 24,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 3,1 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Poziția gurii 2: 75°
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 12x12
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 12
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 12
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu