Mănuşă de protecţie uvex unipur 10

Cod articol: 6094310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Mărimea mănuşilor 10
Categorie de protecţie Categoria I
Tip de mănuşi Mănuşi multifuncționale
Tip produs Mănuşi universale

Identificare și clasificare

Cod articol 6094310
EAN / GTIN 4048612042410
Număr producător 6094310
L-Număr L01690 140
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Uvex unipur este potrivit pentru lucrări mecanice de precizie în medii de lucru uscate și ușor umede. Învelișul său PU robust este foarte rezistent la abraziune, dar oferă în continuare o dexteritate și o sensibilitate excelentă a vârfurilor degetelor.

Caracteristică:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex unipur 6630
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): alb
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Poliuretan (PU)
  • Dimensiuni: 10
  • Reutilizare: Reutilizabilă (R)
  • Materialul din partea superioară: Poliamidă (PA)