Ax de presiune mecanică Ø 9 mm pentru filet ax M 9x1,25, lungime 105 mm, filet 3,75 mm

Cod articol.: 609105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 609105
EAN / GTIN 4021176101403
Număr producător 609105
L-Număr L80010 2456
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fusul de presiune mecanică este piesa centrală a fiecărui extractor KUKKO. Acesta permite atingerea unei forțe maxime de tracțiune de 10 tone. Acționarea manuală a axului asigură un control sensibil al procesului de extragere. Filetul fin garantează, de asemenea, transmiterea perfectă a puterii. Un vârf reversibil al fusului permite poziționarea sigură a fusului pe suprafețe netede, precum și la centrare.
  • Proprietăți optime de alunecare în filet datorită acoperirii speciale
  • Adaptarea ideală a fusului la arbore datorită vârfului reversibil al fusului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Automobile, vehicule comerciale, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: mâner tip t
  • Diametru [mm]: 9 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 9x1.25
  • Lungimea totală a fusului [mm]: 105 mm
  • Lungimea totală a fusului [inch]: 4 1/8
  • Pasul filetului [mm]: 01:25:00
  • Măsurarea filetului [mm]: 3,75 mm