Mănușă de Protection uvex rubiflex ESD NB27A dimensiune 10

Cod articol: 6088010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Mărimea mănuşilor 10
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Identificare și clasificare

Cod articol 6088010
EAN / GTIN 4048612104446
Număr producător 6088010
L-Număr L01690 229
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Această mănușă de protecție chimică foarte ușoară și flexibilă este alegerea potrivită atunci când este necesară o capacitate ridicată de descărcare electrică, pe lângă protecția chimică și confortul excepțional al purtătorului. Salopeta uvex rubiflex ESD este conformă cu standardul actual EN 16350:2014 și are o rezistență de volum mai mică de 10^8 ohmi. Prin urmare, uvex rubiflex ESD este ideal pentru utilizarea în atmosfere potențial explozive, precum și în zone ESD.

Caracteristică:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex rubiflex ESD NB27A
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Culoare (filtru): negru
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 10
  • Reutilizare: Reutilizabilă (R)
  • Materialul din partea superioară: Bumbac interlock/carbon