Salopetă Inherent Albastru marin D26

Cod articol: 607715128900D104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 607715128900D104
EAN / GTIN 7330509904183
Număr producător 607715128900D104
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Descriere:

Salopetă confecționată din material moale, confortabil, cu durabilitate ridicată și proprietăți de respingere a uleiului, murdăriei și apei. Fără metal, cu nasturi din plastic și fermoar bidirecțional. Talie reglabilă din interior, mai multe buzunare multifuncționale și detalii reflectorizante în locuri atent selectate, care au fost aplicate cu ajutorul aplicațiilor termice. Buzunare externe pentru genunchiere care pot fi deschise din exterior. Manșetele și gleznele pot fi ajustate cu ajutorul butonilor de presare. Testat și aprobat pentru spălare industrială - EN 15797, max. 50 de spălări. Certificat în conformitate cu EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 61482-2.