Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 3070 60684 dimensiune 7

Cod articol: 6068407
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 7

Identificare și clasificare

Cod articol 6068407
EAN / GTIN 810070602024
Număr producător 6068407
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Inovație combinată cu securitate: Acesta este ADN-ul seriei Helix®. Helix® 3070 are o țesătură mixtă HPPE/fibră de sticlă cu ecartament de 18, rezistență la tăiere de 360° și protejează împotriva nivelului de căldură de contact 1. Stratul de palmier ruginit asigură aderență și tactilitate excelente, în timp ce stratul de latex natural protejează purtătorul de umezeală peste tot. Acoperirea înaltă până la banda tricotată protejează, de asemenea, împotriva pătrunderii murdăriei și umezelii.