Cheie dublă cu capăt deschis 11 x 13 mm

Cod articol: 6065100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6065100
EAN / GTIN 4010886606513
Număr producător 6065100
L-Număr L60160 451
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Cu capete plate
Suprafață mată, fără strălucire
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Apărare sigură datorită tijei cu profil subțire
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă și dură
Oțel crom vanadiu 31CrV3

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 30 mm
  • Înălțime totală [mm]: 5 mm
  • Lungime totală [mm]: 172 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 26,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 30,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Lățimea pe laturi [mm]: 11x13
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 11
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 13
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu